曜日別特売

ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー

ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー - 廣杉計器ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー - 廣杉計器
材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11436635PVW-0307-053.20.57
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11436644PVW-0409-084.30.89
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
11436653PVW-0510-105.3110
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436662PVW-0612-166.41.612.5
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436678PVW-0817-168.41.617
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436687PVW-1021-2010.5221
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436696PVW-1224-20132.524
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする