曜日別特売

ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00

ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質樹脂(ベーク)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11436818XX-0205-052.10.55
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436827XX-0254-052.10.55.4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436836XX-0306-0530.56
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436845XX-0306-0830.86
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436854XX-0306-10316
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436863XX-0310-103.2110
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436872XX-0308-053.20.58
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436888XX-0308-083.20.88
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436897XX-0408-0540.58
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436906XX-0408-10418
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436915XX-0410-0540.510
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436924XX-0410-104110
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11436933XX-0510-0550.510
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436942XX-0510-0850.810
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436958XX-0509-055.20.59
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11436942
2018-10-24
用途: 古い無線機器の絶縁体に利用しました。
製造業

事前に寸法確認し発注しましたので問題ありません
今の時代まだ手配出来安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1010:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする