廣杉計器
ワッシャー(ガラエポワッシャー) GG-0000-00
材質
ガラエポ
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11436967
GG-0245-03
2
0.3
4.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436976
GG-0245-06
2
0.6
4.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11436985
GG-2655-03
2.6
0.3
5.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436994
GG-2655-06
2.6
0.6
5.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437003
GG-0306-03
3
0.3
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437012
GG-0306-06
3
0.6
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437028
GG-0408-03
4
0.3
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
11437037
GG-0408-06
4
0.6
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください