曜日別特売

ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー

ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー - 廣杉計器ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー - 廣杉計器
材質低クリープ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11437046VV-0306-103.416
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437055VV-0408-104.418
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437064VV-0510-105.4110
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437073VV-0611-106.4111.5
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437082VV-0816-108.4116
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437098VV-0816-158.41.516
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437107VV-1018-1510.51.518
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437116VV-1018-2010.5218
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする