曜日別特売

ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R

ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R - 廣杉計器ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R - 廣杉計器
(6件のレビュー)
材質ファイバー種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続105UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11437125EE-0245-35R2.00.354.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437134EE-0260-35R2.00.356.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437143EE-2650-05R2.60.55.0
オープン649
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
11437152EE-2660-05R2.60.56.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437168EE-2675-05R2.60.57.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437177EE-0306-05R3.00.56.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437186EE-0308-05R3.00.58.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437195EE-0408-05R4.00.58.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437204EE-0410-08R4.00.810.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437213EE-0410-16R4.01.610.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437222EE-0510-08R5.00.810.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437238EE-0512-08R5.00.812.0
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り8点です
11437247EE-0611-08R6.00.811.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11437256EE-0613-10R6.01.013.0
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
11437265EE-0816-12R8.01.216.0
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11437274EE-0818-16R8.01.618.0
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11437256
2024-04-22
用途: モーターの入力側電源の絶縁用に使用。
坂本エンジニアリング

厚みが思って居たより少し薄いので、2枚重ねで使用し
特に問題無く使えています。

対象商品 : 11437256
2023-04-02
用途: 問題なし
サービス業

物は問題ありません、量も小分けにしてあるので使いやすいです、サイズがもっと欲しいところです。

対象商品 : 11437274
2022-11-03
用途: ガス調節器に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のワッシャーより良いと思い購入しました、使用して漏れもなく安心してます。

対象商品 : 11437247
2021-01-27
用途: ヤマハマジェステイーSG03Jのセルモーターに使用しました
製造業

マジェステイ250セルモーター電源絶縁に丁度いいいでした

1が参考にしています
対象商品 : 11437256
2020-07-02
用途: ホンダCB750のマフラーの、ヒートプロテクタ用ワッシャーに代用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より厚身が無いので、2枚重ねて使用しています。倍の厚身が有る物が欲しいです。

対象商品 : 11437222
2019-07-09
用途: 塗装後のボルト締め箇所に

色が都合よかったので使用している、強度もあり、M5ボルト締めに耐える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1177:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする