廣杉計器
ワッシャー(カプトン(R)ワッシャー) KK-0000-00
t
0.125
材質
樹脂(カプトン)
種類
平ワッシャー
厚さt(mm)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11437852
KK-0305-01
3.1
5.4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437868
KK-3606-01
3.6
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437877
KK-0465-01
4.1
6.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437886
KK-4607-01
4.6
7.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437895
KK-0508-01
5.2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437904
KK-0609-01
6.2
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437913
KK-0812-01
8.2
12
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437922
KK-1015-01
10.2
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11437938
KK-1218-01
12.2
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください