曜日別特売

ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00

ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00 - 廣杉計器
材質樹脂(ルミラー)種類平ワッシャー内容量1袋(50個)
全47種類を絞り込む
内径(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
d
t
D
内径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11437965LUW-0204-0352.20.3542.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
61079996LUW-0204-0102.20.142.20.1
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437974LUW-0205-0102.20.152.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437983LUW-0205-0182.20.252.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437992LUW-0205-0352.20.3552.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438008LUW-0206-0102.20.162.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438017LUW-0206-0182.20.262.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438026LUW-0206-0352.20.3562.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438035LUW-2605-0102.80.152.80.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438044LUW-2605-0182.80.252.80.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438053LUW-2605-0352.80.3552.80.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438062LUW-2606-0102.80.162.80.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438078LUW-2606-0182.80.262.80.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438087LUW-2606-0352.80.3562.80.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438096LUW-2607-0102.80.172.80.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438105LUW-2607-0182.80.272.80.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438114LUW-2607-0352.80.3572.80.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438132LUW-0306-0183.20.263.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438148LUW-0306-0353.20.3563.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438157LUW-0307-0103.20.173.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438166LUW-0307-0183.20.273.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438175LUW-0307-0353.20.3573.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438184LUW-0308-0103.20.183.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438193LUW-0308-0183.20.283.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438202LUW-0308-0353.20.3583.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438218LUW-0408-0104.20.184.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438227LUW-0408-0184.20.284.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438236LUW-0408-0354.20.3584.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438245LUW-0409-0104.20.194.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438254LUW-0409-0184.20.294.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438263LUW-0409-0354.20.3594.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438272LUW-0410-0104.20.1104.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438288LUW-0410-0184.20.2104.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438297LUW-0410-0354.20.35104.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438306LUW-0509-0105.20.195.20.1
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438315LUW-0509-0185.20.295.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438324LUW-0509-0355.20.3595.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438333LUW-0510-0105.20.1105.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438342LUW-0510-0185.20.2105.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438358LUW-0510-0355.20.35105.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438367LUW-0512-0105.20.1125.20.1
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438376LUW-0512-0185.20.2125.20.2
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438385LUW-0512-0355.20.35125.20.35
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
69298574LUW-0204-0182.20.242.20.2
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11437947LUW-0204-012.20.142.20.1
取扱い終了
返品不可
代替品有
11437956LUW-0204-022.20.242.20.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
11438123LUW-0306-013.20.163.20.1
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11437947LUW-0204-0161079996LUW-0204-010LUW-0204-01 ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00 廣杉計器 61079996ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00廣杉計器1袋(50個)
649
税込714
品番が変更になりました
11437956LUW-0204-0269298574LUW-0204-018LUW-0204-02 ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00 廣杉計器 69298574ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00廣杉計器1袋(50個)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする