廣杉計器
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00
材質
ジュラコン(R)
種類
ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11438394
DRW-03
M3
3.3
2.3
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438403
DRW-04
M4
4.5
3
11
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
11438412
DRW-05
M5
5.5
3.5
14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください