廣杉計器
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00B
材質
ジュラコン(R)
種類
ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11438428
DRW-03B
M3
3.3
2.3
9
オープン
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438437
DRW-04B
M4
4.5
3
11
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438446
DRW-05B
M5
5.5
3.5
14
オープン
¥
3,798
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください