廣杉計器
ワッシャー(PEEKセットワッシャー) PES-0000-00
d
2.7
D
8
材質
PEEK
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
2.7
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11438498
PES-0308-03
0.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438507
PES-0308-05
0.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください