廣杉計器
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00
材質
PTFE
種類
セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11438516
TTS-0243-05
M2
1.7
0.5
4.3
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438525
TTS-2655-08
M2.6
2.3
0.8
5.5
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438534
TTS-0308-08
M3
2.7
0.8
8
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438543
TTS-0410-10
M4
3.7
1
10
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438552
TTS-0512-10
M5
4.7
1
12
オープン
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り4点です
11596488
TTS-0613-10
M6
5.7
1
13
オープン
¥
1,288
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください