ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00

ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 - 廣杉計器
材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11438568DDS-0243-05M21.70.54.3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438577DDS-2655-08M2.62.30.85.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11438586DDS-0306-08M32.70.86
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11438595DDS-0308-08M32.70.88
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11438604DDS-0410-10M43.7110
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11438613DDS-0512-10M54.7112
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11596497DDS-0613-10M65.7113
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする