曜日別特売

ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000

ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
D
t
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法d'(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11438683D2030-58050.520.82.00.85.03.0
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438692D2030-5810120.820.853
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438708D2030-58151.520.820.853
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438717D2736-68050.52.70.82.70.863.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438726D2736-681012.70.82.70.863.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438735D2736-68151.52.70.82.70.863.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438744D2736-61050.52.712.7163.6
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438753D2736-611012.712.7163.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438762D2736-61151.52.712.7163.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438778D2736-612022.712.7163.6
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438787D2736-613032.712.7163.6
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438796D3035-58050.530.830.853.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438805D3035-5810130.830.853.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438814D3035-58151.530.830.853.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438823D3035-51050.5313153.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438832D3035-51101313153.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438848D3035-51151.5313153.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438857D3035-68050.530.830.863.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438866D3035-6810130.830.863.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438875D3035-68151.530.830.863.5
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438884D3035-61050.5313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438893D3035-61101313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438902D3035-61151.5313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438918D3035-61202313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438927D3035-61252.5313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438936D3035-61303313163.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438945D3037-58050.530.830.853.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438954D3037-5810130.830.853.7
オープン969
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
11438963D3037-58151.530.830.853.7
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438972D3037-61050.5313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11438988D3037-61101313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11438997D3037-61151.5313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439006D3037-61202313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11439015D3037-61252.5313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439024D3037-61303313163.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11439033D3037-71050.5313173.7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439042D3037-71101313173.7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439058D3037-71151.5313173.7
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り5点です
11439067D3037-71202313173.7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439076D3037-71252.5313173.7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439085D3037-71303313173.7
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439094D3040-58050.530.830.854
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439103D3040-5810130.830.854
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439112D3040-58151.530.830.854
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439128D3040-61050.5313164
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439137D3040-61101313164
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11439146D3040-61151.5313164
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11439155D3040-61202313164
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439164D3040-61252.5313164
オープン969
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11439173D3040-61303313164
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11439173
2017-07-22
用途: 軽負荷の軸受け

商品説明が足りません。寸法が一部しか書いてないので仕方なしにメーカーHPで確認しました。
商品自体は非常に良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
商品情報の整備を進めておりますが、
まだまだ、行き届かない点も多く、
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3684:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする