ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M

ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M - 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M - 廣杉計器
(6件のレビュー)
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法d'(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11442838Z2127-4808M2.12.74.00.80.8
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11442847Z2241-5112M2.24.15.01.21.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442856Z2535-6572M2.53.56.05.07.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442865Z2535-6511M2.53.56.05.011.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442874Z2650-6160M2.65.06.61.56.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442883Z2935-6116M2.93.56.11.41.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442892Z2935-6119M2.93.56.11.41.9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442908Z2935-6112M2.93.56.21.01.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442917Z2935-6114M2.93.56.21.21.4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442926Z3034-5108M3.03.45.51.00.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442935Z3035-6123M3.03.56.01.82.3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442944Z3035-6220M3.03.56.02.02.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442953Z3035-6232M3.03.56.02.03.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442962Z3035-6115M3.03.56.11.11.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442978Z3035-6121M3.03.56.11.42.1
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442987Z3035-6130M3.03.56.11.43.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11442996Z3035-62130M3.03.56.21.53.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443005Z3035-6129M3.03.56.21.92.9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443014Z3035-6225M3.03.56.22.02.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443023Z3035-62725M3.03.56.22.72.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443032Z3035-6126M3.03.56.31.22.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443048Z3035-6120M3.03.56.41.22.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443057Z3035-61320M3.03.56.41.32.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443066Z3035-6940M3.03.56.50.94.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443075Z3035-9135M3.03.59.01.03.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443084Z3036-6124M3.03.66.01.22.4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443093Z3036-6148M3.03.66.01.24.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443102Z3036-6112M3.03.66.01.31.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443118Z3036-6114M3.03.66.01.41.4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443127Z3036-6115M3.03.66.01.51.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443136Z3036-6232M3.03.66.02.03.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443145Z3036-6246M3.03.66.02.04.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443154Z3036-6215M3.03.66.12.01.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443163Z3036-6129M3.03.66.21.92.9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443172Z3036-62112M3.03.66.21.912.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443188Z3036-6120M3.03.66.41.32.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443197Z3037-6152M3.03.76.01.05.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443206Z3050-7258M3.05.07.02.05.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443215Z3050-7223M3.05.07.12.02.3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443224Z3138-6165M3.13.86.01.26.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443233Z3138-8112M3.13.88.01.21.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443242Z3138-8128M3.13.88.01.22.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443258Z3148-7108M3.14.87.91.10.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443267Z3244-7575M3.24.47.00.57.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443276Z3543-0130M3.54.310.01.03.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443285Z3552-6616M3.55.26.40.61.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443294Z3948-6316M3.94.86.43.21.6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443303Z4050-0540M4.05.010.00.54.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443312Z4050-0140M4.05.010.01.04.0
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11443328Z4060-1519M4.06.011.80.51.9
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望の物がなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 精度も良く、必要になったらまた注文したい

対象商品 : 11443075
2024-09-05
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

丁度良い大きさのものがすぐ見つかりました。
作りも良く助かります。

対象商品 : 11443075
2024-06-16
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

ちょうど良いサイズが見つかり、喜んでいます。
今後も利用したいと考えます。

対象商品 : 11442874
2023-01-20
用途: 鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のパーツ取り付けに重宝しているが、肉厚はもう少し薄いのが欲しい。

対象商品 : 11443294
2020-02-29
用途: 4mmシャフトにぎりぎりで圧入
製造業

内径(d)が3.9mmとあり、交差で4mmシャフトに圧入できるものがあるかと思い購入しました。50個を確認したところ、内径は4.1mm~4.2mmでした。
d'は4.7mm前後でした。

2が参考にしています
対象商品 : 11443233
2020-05-01
用途: 調整穴埋め
サービス業

画像とは全く違う。そして穴が空いているとは思えない画像だが 実際には穴が空いていて使い物にならないことが解りました。完全に失敗。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする