廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-E セットナベ小ネジ
材質
ピーク
ねじ径
M3
頭部形状
なべ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11448946
PE-0306-E
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11448955
PE-0308-E
8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11448964
PE-0310-E
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11448973
PE-0312-E
12
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11448982
PE-0315-E
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11448998
PE-0316-E
16
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11449007
PE-0320-E
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11449016
PE-0325-E
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください