曜日別特売

樹脂ネジ レニーナット RYNT-00

樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 - 廣杉計器
(4件のレビュー)
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全17種類を絞り込む
ねじ径
ねじピッチ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11454442RYNT-02M2黄緑0.41.64
オープン
569
626(税込)
当日出荷
11454458RYNT-26M2.6黄緑0.4525
オープン
569
626(税込)
当日出荷
11454467RYNT-03M3黄緑0.52.45.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
11454826RYNT-03BM30.52.45.5
オープン
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454476RYNT-04M4黄緑0.73.27
オープン
329
362(税込)
当日出荷
11454835RYNT-04BM40.73.27
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454485RYNT-05M5黄緑0.848
オープン
369
406(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
11454844RYNT-05BM50.848
オープン
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454494RYNT-06M6黄緑1.0510
オープン
399
439(税込)
当日出荷
11454853RYNT-06BM61.0510
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454503RYNT-08M8黄緑1.256.513
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11454862RYNT-08BM81.256.513
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454512RYNT-10M10黄緑1.5817
オープン
729
802(税込)
当日出荷
11454878RYNT-10BM101.5817
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454528RYNT-12M12黄緑1.751019
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
11454887RYNT-12BM121.751019
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11454537RYNT-16M16黄緑21824
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11454844
2023-12-26
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びやすく強度がそれほど求められない場所のナットとして使いました。特に問題ないと思います

対象商品 : 11454512
2022-11-20
用途: 部品交換
東京化機装置株式会社

メーカー品なので品物は問題ない。少数で購入できるのは良い。

対象商品 : 11454512
2018-05-05
用途: 強度試験
センチュリーイノヴェーション株式会社

これを選んで購入したので特に大きな問題はありません。

対象商品 : 11454844
2015-12-15
用途: サーバーコンピュータ用ラックに使用
卸売・小売業

初めて使いましたが、丈夫で満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする