曜日別特売

樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ

樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ - 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11462307PCHS-0305M35
オープン299
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
11462316PCHS-0306M36
オープン299
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462325PCHS-0308M38
オープン299
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462343PCHS-0404M44
オープン319
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462352PCHS-0405M45
オープン319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り5点です
11462368PCHS-0408M48
オープン339
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462377PCHS-0410M410
オープン339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り6点です
11462334PCHS-0310M310
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11462377
2018-05-31
用途: 光学系の簡易固定
株式会社 リヴ

六角穴付きと言う事で購入しましたが、直ぐに穴がバカになります。結局は-ドライバーで調整するはめに陥りました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする