曜日別特売

樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ

樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ - 廣杉計器樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ - 廣杉計器
材質PVDF頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11462675PV-0306-TM3680.8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462684PV-0308-TM3880.8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462693PV-0310-TM31080.8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462702PV-0312-TM31280.8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462718PV-0315-TM31580.8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462727PV-0316-TM31680.8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462736PV-0320-TM32080.8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462745PV-0325-TM32580.8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462754PV-0405-TM45101
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462763PV-0406-TM46101
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462772PV-0408-TM48101
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462788PV-0410-TM410101
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462797PV-0412-TM412101
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462806PV-0415-TM415101
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462815PV-0416-TM416101
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462824PV-0420-TM420101
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462833PV-0425-TM425101
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462842PV-0510-TM510121
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462858PV-0512-TM512121
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462867PV-0515-TM515121
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462876PV-0516-TM516121
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462885PV-0520-TM520121
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11462894PV-0525-TM525121
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする