廣杉計器
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000ナベ小ネジ (ガス抜用穴付)
材質
セラミックス
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466568
RA-0406
M4
7
2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466577
RA-0408
M4
7
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466586
RA-0410
M4
7
2.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466595
RA-0412
M4
7
2.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466604
RA-0508
M5
9
3.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466613
RA-0510
M5
9
3.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466622
RA-0512
M5
9
3.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466638
RA-0515
M5
9
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください