曜日別特売

樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付)

樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付) - 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付) - 廣杉計器
材質セラミックス頭部形状なべワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11466647RA-0406-TM4610
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466656RA-0408-TM4810
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466665RA-0410-TM41010
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466674RA-0412-TM41210
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466683RA-0508-TM5812
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466692RA-0510-TM51012
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466708RA-0512-TM51212
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11466717RA-0515-TM51512
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする