曜日別特売

ナイロン ファンスナップリベット/NSR

ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR - 廣杉計器
材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
頭部径(Φmm)
材質(スプリング)
色(本体)
穴長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11604565NSR-306.69.55.5ピアノ線半透明3
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11604538NSR-30710.56.2ピアノ線半透明3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468765NSR-308.6C18.94.3硬鋼線3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468783NSR-308.7-513.85.5ピアノ線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604547NSR-309.613.96SUS3043
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468774NSR-309.6C13.96ピアノ線3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604434NSR-309-512.45.5ピアノ線3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604468NSR-309-613.96SUS3043
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11604513NSR-310145.5SUS304白・半透明3
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11468792NSR-311.415.56.4ピアノ線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604425NSR-311.4-315.86.4ピアノ線3
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11468808NSR-311.4-5165.5ピアノ線3
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11468817NSR-311.5-6315.26.3ピアノ線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604608NSR-311-613.76.2SUS3043
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604416NSR-312.316.575SUS304白・半透明3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468826NSR-312.717.56.4ピアノ線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468835NSR-31322.44.6硬鋼線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11468844NSR-31418.35.5硬鋼線3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604452NSR-317.6226SUS3043
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604574NSR-325.529.56.3ピアノ線半透明3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604556NSR-411.116.16.5SUS304半透明4
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604592NSR-422.728.056.5SUS3044
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604504NSR-2312.415.84.7ピアノ線2.3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604495NSR-2312.715.95.6ピアノ線2.3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604477NSR-250912.24.7ピアノ線2.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604583NSR-3209-512.45.5ピアノ線3.2
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604486NSR-3209-612.96ピアノ線半透明3.2
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604522NSR-3211.415.56.4SUS3043.2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11604443NSR-3511.415.86.4SUS3043.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604617NSR-361114.45.5SUS304白・半透明3
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする