曜日別特売

金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)

金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11469273A-2604-NM2.64.541.75.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469282A-2605-NM2.64.551.75.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469298A-2606-NM2.64.561.75.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469307A-2608-NM2.64.581.75.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469316A-2610-NM2.64.5101.75.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469325A-2612-NM2.64.5121.75.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469334A-2615-NM2.64.5151.75.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469343A-0306-NM35.5626
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469352A-0308-NM35.5826
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469368A-0310-NM35.51026
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469377A-0312-NM35.51226
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469386A-0315-NM35.51526
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469395A-0316-NM35.51626
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469404A-0320-NM35.52026
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469413A-0325-NM35.52526
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469422A-0330-NM35.53026
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469438A-0406-NM4762.610
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469447A-0408-NM4782.610
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11469456A-0410-NM47102.610
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469465A-0412-NM47122.610
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469474A-0415-NM47152.610
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469483A-0416-NM47162.610
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469492A-0420-NM47202.610
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469508A-0425-NM47252.610
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469517A-0430-NM47302.610
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469526A-0506-NM5963.312
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469535A-0508-NM5983.312
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469544A-0510-NM59103.312
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469553A-0512-NM59123.312
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469562A-0515-NM59153.312
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469578A-0516-NM59163.312
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469587A-0520-NM59203.312
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469596A-0525-NM59253.312
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469605A-0530-NM59303.312
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする