廣杉計器
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
材質
アルミ
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11469614
A-2604-T
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469623
A-2605-T
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469632
A-2606-T
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469648
A-2608-T
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469657
A-2610-T
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469666
A-2612-T
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469675
A-2615-T
M2.6
4.5
15
1.7
5.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469684
A-0306-T
M3
5.5
6
2
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469693
A-0308-T
M3
5.5
8
2
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469702
A-0310-T
M3
5.5
10
2
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469718
A-0312-T
M3
5.5
12
2
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469727
A-0315-T
M3
5.5
15
2
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469736
A-0316-T
M3
5.5
16
2
8
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469745
A-0320-T
M3
5.5
20
2
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469754
A-0325-T
M3
5.5
25
2
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469763
A-0330-T
M3
5.5
30
2
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469772
A-0406-T
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469788
A-0408-T
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469797
A-0410-T
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469806
A-0412-T
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469815
A-0415-T
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469824
A-0416-T
M4
7
16
2.6
10
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469833
A-0420-T
M4
7
20
2.6
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469842
A-0425-T
M4
7
25
2.6
10
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469858
A-0430-T
M4
7
30
2.6
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469867
A-0506-T
M5
9
6
3.3
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469876
A-0508-T
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469885
A-0510-T
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469894
A-0512-T
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469903
A-0515-T
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469912
A-0516-T
M5
9
16
3.3
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469928
A-0520-T
M5
9
20
3.3
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469937
A-0525-T
M5
9
25
3.3
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469946
A-0530-T
M5
9
30
3.3
12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください