廣杉計器
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ
材質
アルミ
頭部形状
サラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11469955
AF-0306
M3
6
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469964
AF-0308
M3
6
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469973
AF-0310
M3
6
10
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469982
AF-0312
M3
6
12
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11469998
AF-0406
M4
8
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470007
AF-0408
M4
8
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470016
AF-0410
M4
8
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470025
AF-0412
M4
8
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470034
AF-0415
M4
8
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470043
AF-0416
M4
8
16
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470052
AF-0420
M4
8
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470068
AF-0425
M4
8
25
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470077
AF-0430
M4
8
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470086
AF-0508
M5
10
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470095
AF-0510
M5
10
10
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470104
AF-0512
M5
10
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470113
AF-0515
M5
10
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470122
AF-0516
M5
10
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470138
AF-0520
M5
10
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470147
AF-0525
M5
10
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470156
AF-0530
M5
10
30
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470165
AF-0612
M6
12
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470174
AF-0615
M6
12
15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470183
AF-0616
M6
12
16
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470192
AF-0620
M6
12
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470208
AF-0625
M6
12
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11470217
AF-0630
M6
12
30
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください