曜日別特売

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11472186B-0204-NM23.51.34.30.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472195B-0205-NM23.51.34.30.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472204B-0206-NM23.51.34.30.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472213B-0208-NM23.51.34.30.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472222B-0210-NM23.51.34.30.5
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472238B-0212-NM23.51.34.30.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472247B-2504-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472256B-2505-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472265B-2506-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472274B-2508-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472283B-2510-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472292B-2512-NM2.54.51.75.50.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472308B-2604-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472317B-2605-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472326B-2606-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472335B-2608-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472344B-2610-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472353B-2612-NM2.64.51.75.50.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472362B-2615-NM2.64.51.75.50.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472378B-2618-NM2.64.51.75.50.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472387B-2620-NM2.64.51.75.50.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472396B-0304-NM35.5260.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472405B-0305-NM35.5260.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472414B-0306-NM35.5260.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472423B-0308-NM35.5260.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472432B-0310-NM35.5260.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472448B-0312-NM35.5260.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472457B-0315-NM35.5260.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472466B-0318-NM35.5260.8
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472475B-0320-NM35.5260.8
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472484B-0325-NM35.5260.8
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472493B-0330-NM35.5260.8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472502B-0406-NM472.6101
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472518B-0408-NM472.6101
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472527B-0410-NM472.6101
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472536B-0412-NM472.6101
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472545B-0415-NM472.6101
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472554B-0508-NM593.3121
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472563B-0510-NM593.3121
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472572B-0512-NM593.3121
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472588B-0515-NM593.3121
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする