廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
材質
黄銅
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11472597
B-0306-T
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11472606
B-0308-T
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11472615
B-0310-T
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11472624
B-0312-T
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11472633
B-0315-T
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11472642
B-0318-T
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください