廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11473123
B-0204-SN
M2
3.5
4
1.3
4.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473132
B-0205-SN
M2
3.5
5
1.3
4.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473148
B-0206-SN
M2
3.5
6
1.3
4.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473157
B-0208-SN
M2
3.5
8
1.3
4.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473166
B-0210-SN
M2
3.5
10
1.3
4.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473175
B-0212-SN
M2
3.5
12
1.3
4.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473184
B-2504-SN
M2.5
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473193
B-2505-SN
M2.5
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473202
B-2506-SN
M2.5
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473218
B-2508-SN
M2.5
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473227
B-2510-SN
M2.5
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473236
B-2512-SN
M2.5
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473245
B-2604-SN
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473254
B-2605-SN
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473263
B-2606-SN
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473272
B-2608-SN
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473288
B-2610-SN
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473297
B-2612-SN
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473306
B-2615-SN
M2.6
4.5
15
1.7
5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473315
B-2618-SN
M2.6
4.5
18
1.7
5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473324
B-2620-SN
M2.6
4.5
20
1.7
5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473333
B-0304-SN
M3
5.5
4
2
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473342
B-0305-SN
M3
5.5
5
2
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473358
B-0306-SN
M3
5.5
6
2
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473367
B-0308-SN
M3
5.5
8
2
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473376
B-0310-SN
M3
5.5
10
2
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473385
B-0312-SN
M3
5.5
12
2
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473394
B-0315-SN
M3
5.5
15
2
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473403
B-0318-SN
M3
5.5
18
2
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473412
B-0320-SN
M3
5.5
20
2
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473428
B-0325-SN
M3
5.5
25
2
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473437
B-0330-SN
M3
5.5
30
2
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473446
B-0406-SN
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473455
B-0408-SN
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473464
B-0410-SN
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473473
B-0412-SN
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473482
B-0415-SN
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473498
B-0508-SN
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473507
B-0510-SN
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473516
B-0512-SN
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11473525
B-0515-SN
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください