廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11473936
B-0205-S1N
M2
3.5
5
1.3
平/4.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473945
B-0206-S1N
M2
3.5
6
1.3
平/4.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473954
B-0208-S1N
M2
3.5
8
1.3
平/4.3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473963
B-0210-S1N
M2
3.5
10
1.3
平/4.3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473972
B-0212-S1N
M2
3.5
12
1.3
平/4.3
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473988
B-2504-S1N
M2.5
4.5
4
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11473997
B-2505-S1N
M2.5
4.5
5
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474006
B-2506-S1N
M2.5
4.5
6
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474015
B-2508-S1N
M2.5
4.5
8
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474024
B-2510-S1N
M2.5
4.5
10
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474033
B-2512-S1N
M2.5
4.5
12
1.7
平/5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474042
B-2605-S1N
M2.6
4.5
5
1.7
平/5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474058
B-2606-S1N
M2.6
4.5
6
1.7
平/5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474067
B-2608-S1N
M2.6
4.5
8
1.7
平/5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474076
B-2610-S1N
M2.6
4.5
10
1.7
平/5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474085
B-2612-S1N
M2.6
4.5
12
1.7
平/5.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474094
B-2615-S1N
M2.6
4.5
15
1.7
平/5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474103
B-2618-S1N
M2.6
4.5
18
1.7
平/5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474112
B-2620-S1N
M2.6
4.5
20
1.7
平/5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474128
B-0306-S1N
M3
5.5
6
2
平/6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474137
B-0308-S1N
M3
5.5
8
2
平/6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474146
B-0310-S1N
M3
5.5
10
2
平/6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474155
B-0312-S1N
M3
5.5
12
2
平/6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474164
B-0315-S1N
M3
5.5
15
2
平/6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474173
B-0318-S1N
M3
5.5
18
2
平/6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474182
B-0320-S1N
M3
5.5
20
2
平/6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474198
B-0325-S1N
M3
5.5
25
2
平/6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474207
B-0330-S1N
M3
5.5
30
2
平/6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください