曜日別特売

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) - 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) - 廣杉計器
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
D
寸法L(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474645B-2504-S2NM2.51.74.545.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474654B-2505-S2NM2.51.74.555.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474663B-2506-S2NM2.51.74.565.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474672B-2508-S2NM2.51.74.585.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474688B-2510-S2NM2.51.74.5105.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474697B-2512-S2NM2.51.74.5125.5
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474706B-0306-S2NM325.568
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474715B-0308-S2NM325.588
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474724B-0310-S2NM325.5108
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474733B-0312-S2NM325.5128
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474742B-0315-S2NM325.5158
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474758B-0318-S2NM325.5188
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474767B-0320-S2NM325.5208
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474776B-0325-S2NM325.5258
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474785B-0330-S2NM325.5308
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474794B-0406-S2NM42.67610
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474803B-0408-S2NM42.67810
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474812B-0410-S2NM42.671010
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474828B-0412-S2NM42.671210
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474837B-0415-S2NM42.671510
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474846B-0508-S2NM53.39812
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474855B-0510-S2NM53.391012
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474864B-0512-S2NM53.391212
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11474873B-0515-S2NM53.391512
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする