曜日別特売

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-TEセットナベ小ネジ(KW付)

金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-TEセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-TEセットナベ小ネジ(KW付) - 廣杉計器
ねじ径M3材質表面処理クロメートD5.5寸法H(mm)2頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11475512F-0306-TE6
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475528F-0308-TE8
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475537F-0310-TE10
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475546F-0312-TE12
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475555F-0315-TE15
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475564F-0318-TE18
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする