廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-NEセットナベ小ネジ(KW付)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11475573
F-0204-NE
M2
3.5
4
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475582
F-0205-NE
M2
3.5
5
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475598
F-0206-NE
M2
3.5
6
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475607
F-0208-NE
M2
3.5
8
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475616
F-0210-NE
M2
3.5
10
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475625
F-0212-NE
M2
3.5
12
1.3
4.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475634
F-2604-NE
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475643
F-2605-NE
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475652
F-2606-NE
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475668
F-2608-NE
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475677
F-2610-NE
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475686
F-2612-NE
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475695
F-2615-NE
M2.6
4.5
15
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475704
F-2618-NE
M2.6
4.5
18
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475713
F-2620-NE
M2.6
4.5
20
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475722
F-0304-NE
M3
5.5
4
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475738
F-0305-NE
M3
5.5
5
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475747
F-0306-NE
M3
5.5
6
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475756
F-0308-NE
M3
5.5
8
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475765
F-0310-NE
M3
5.5
10
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475774
F-0312-NE
M3
5.5
12
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475783
F-0315-NE
M3
5.5
15
2
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475792
F-0318-NE
M3
5.5
18
2
6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475808
F-0320-NE
M3
5.5
20
2
6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475817
F-0325-NE
M3
5.5
25
2
6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475826
F-0330-NE
M3
5.5
30
2
6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475835
F-0406-NE
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475844
F-0408-NE
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475853
F-0410-NE
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475862
F-0412-NE
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475878
F-0415-NE
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475887
F-0508-NE
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475896
F-0510-NE
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475905
F-0512-NE
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11475914
F-0515-NE
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください