廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-STEセットナベ小ネジ(SW・KW付)
材質
鉄
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476273
F-0306-STE
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476282
F-0308-STE
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476298
F-0310-STE
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476307
F-0312-STE
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476316
F-0315-STE
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476325
F-0318-STE
18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください