廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-SNEセットナベ小ネジ(SW・KW付)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
D
寸法L(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476334
F-0204-SNE
M2
1.3
3.5
4
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476343
F-0205-SNE
M2
1.3
3.5
5
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476352
F-0206-SNE
M2
1.3
3.5
6
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476368
F-0208-SNE
M2
1.3
3.5
8
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476377
F-0210-SNE
M2
1.3
3.5
10
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476386
F-0212-SNE
M2
1.3
3.5
12
4.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476395
F-2604-SNE
M2.6
1.7
4.5
4
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476404
F-2605-SNE
M2.6
1.7
4.5
5
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476413
F-2606-SNE
M2.6
1.7
4.5
6
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476422
F-2608-SNE
M2.6
1.7
4.5
8
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476438
F-2610-SNE
M2.6
1.7
4.5
10
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476447
F-2612-SNE
M2.6
1.7
4.5
12
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476456
F-2615-SNE
M2.6
1.7
4.5
15
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476465
F-2618-SNE
M2.6
1.7
4.5
18
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476474
F-2620-SNE
M2.6
1.7
4.5
20
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476483
F-0304-SNE
M3
2
5.5
4
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476492
F-0305-SNE
M3
2
5.5
5
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476508
F-0306-SNE
M3
2
5.5
6
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476517
F-0308-SNE
M3
2
5.5
8
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476526
F-0310-SNE
M3
2
5.5
10
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476535
F-0312-SNE
M3
2
5.5
12
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476544
F-0315-SNE
M3
2
5.5
15
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476553
F-0318-SNE
M3
2
5.5
18
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476562
F-0320-SNE
M3
2
5.5
20
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476578
F-0325-SNE
M3
2
5.5
25
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476587
F-0330-SNE
M3
2
5.5
30
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476596
F-0406-SNE
M4
2.6
7
6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476605
F-0408-SNE
M4
2.6
7
8
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476614
F-0410-SNE
M4
2.6
7
10
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476623
F-0412-SNE
M4
2.6
7
12
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476632
F-0415-SNE
M4
2.6
7
15
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476648
F-0508-SNE
M5
3.3
9
8
12
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476657
F-0510-SNE
M5
3.3
9
10
12
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476666
F-0512-SNE
M5
3.3
9
12
12
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11476675
F-0515-SNE
M5
3.3
9
15
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください