廣杉計器
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2NE 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477585
F-0306-S2NE
M3
5.5
6
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477594
F-0308-S2NE
M3
5.5
8
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477603
F-0310-S2NE
M3
5.5
10
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477612
F-0312-S2NE
M3
5.5
12
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477628
F-0315-S2NE
M3
5.5
15
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477637
F-0318-S2NE
M3
5.5
18
2
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477646
F-0320-S2NE
M3
5.5
20
2
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477655
F-0325-S2NE
M3
5.5
25
2
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477664
F-0330-S2NE
M3
5.5
30
2
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477673
F-0406-S2NE
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477682
F-0408-S2NE
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477698
F-0410-S2NE
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477707
F-0412-S2NE
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477716
F-0415-S2NE
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477725
F-0508-S2NE
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477734
F-0510-S2NE
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477743
F-0512-S2NE
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477752
F-0515-S2NE
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください