曜日別特売

金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ

金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ - 廣杉計器金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ - 廣杉計器
材質表面処理3価クロメート頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477768FF-0203EM243
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477777FF-0204EM244
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477786FF-0205EM245
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477795FF-0206EM246
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477804FF-0208EM248
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477813FF-0210EM2410
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477822FF-0212EM2412
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477838FF-2604EM2.65.24
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477847FF-2605EM2.65.25
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477856FF-2606EM2.65.26
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り5点です
11477865FF-2608EM2.65.28
オープン649
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
11477874FF-2610EM2.65.210
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477883FF-2612EM2.65.212
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477892FF-0304EM364
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477908FF-0305EM365
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477917FF-0306EM366
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477926FF-0308EM368
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477935FF-0310EM3610
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477944FF-0312EM3612
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477953FF-0406EM486
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477962FF-0408EM488
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り6点です
11477978FF-0410EM4810
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11477987FF-0412EM4812
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする