曜日別特売

金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ

金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ - 廣杉計器金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ - 廣杉計器
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477996F-1414N-01M1.421.40.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478005F-1415N-01M1.421.50.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478014F-1416N-01M1.421.60.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478023F-1418N-01M1.421.80.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478032F-1420N-01M1.4220.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478048F-1422N-01M1.422.20.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478057F-1425N-01M1.422.50.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478066F-1430N-01M1.4230.45
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478075F-1716N-01M1.72.51.60.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478084F-1718N-01M1.72.51.80.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478093F-1720N-01M1.72.520.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478102F-1722N-01M1.72.52.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478118F-1725N-01M1.72.52.50.5
オープン649
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り5点です
11478127F-1730N-01M1.72.530.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする