廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
材質
ステンレス
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478714
U-0304-T
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478723
U-0305-T
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478732
U-0306-T
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478748
U-0308-T
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478757
U-0310-T
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478766
U-0312-T
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478775
U-0315-T
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください