廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478784
U-0204-N
M2
3.5
4
1.3
4.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478793
U-0205-N
M2
3.5
5
1.3
4.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478802
U-0206-N
M2
3.5
6
1.3
4.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478818
U-0208-N
M2
3.5
8
1.3
4.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478827
U-0210-N
M2
3.5
10
1.3
4.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478836
U-0212-N
M2
3.5
12
1.3
4.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478845
U-2504-N
M2.5
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478854
U-2505-N
M2.5
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478863
U-2506-N
M2.5
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478872
U-2508-N
M2.5
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478888
U-2510-N
M2.5
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478897
U-2512-N
M2.5
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478906
U-2604-N
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478915
U-2605-N
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478924
U-2606-N
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478933
U-2608-N
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478942
U-2610-N
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478958
U-2612-N
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478967
U-0304-N
M3
5.5
4
2
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478976
U-0305-N
M3
5.5
5
2
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478985
U-0306-N
M3
5.5
6
2
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11478994
U-0308-N
M3
5.5
8
2
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479003
U-0310-N
M3
5.5
10
2
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479012
U-0312-N
M3
5.5
12
2
6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479028
U-0315-N
M3
5.5
15
2
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479037
U-0406-N
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479046
U-0408-N
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479055
U-0410-N
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479064
U-0412-N
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479073
U-0415-N
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479082
U-0508-N
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479098
U-0510-N
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479107
U-0512-N
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479116
U-0515-N
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください