廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-STセットナベ小ネジ(SW・KW付)
材質
ステンレス
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11479466
U-0304-ST
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479475
U-0305-ST
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479484
U-0306-ST
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479493
U-0308-ST
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479502
U-0310-ST
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479518
U-0312-ST
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479527
U-0315-ST
15
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください