廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11479536
U-0204-SN
M2
3.5
4
1.3
4.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479545
U-0205-SN
M2
3.5
5
1.3
4.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479554
U-0206-SN
M2
3.5
6
1.3
4.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479563
U-0208-SN
M2
3.5
8
1.3
4.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479572
U-0210-SN
M2
3.5
10
1.3
4.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479588
U-0212-SN
M2
3.5
12
1.3
4.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479597
U-2504-SN
M2.5
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479606
U-2505-SN
M2.5
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479615
U-2506-SN
M2.5
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479624
U-2508-SN
M2.5
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479633
U-2510-SN
M2.5
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479642
U-2512-SN
M2.5
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479658
U-2604-SN
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479667
U-2605-SN
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479676
U-2606-SN
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479685
U-2608-SN
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479694
U-2610-SN
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479703
U-2612-SN
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479712
U-0304-SN
M3
5.5
4
2
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479728
U-0305-SN
M3
5.5
5
2
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479737
U-0306-SN
M3
5.5
6
2
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479746
U-0308-SN
M3
5.5
8
2
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479755
U-0310-SN
M3
5.5
10
2
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479764
U-0312-SN
M3
5.5
12
2
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479773
U-0315-SN
M3
5.5
15
2
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479782
U-0406-SN
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479798
U-0408-SN
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479807
U-0410-SN
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479816
U-0412-SN
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479825
U-0415-SN
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479834
U-0508-SN
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479843
U-0510-SN
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479852
U-0512-SN
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11479868
U-0515-SN
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください