曜日別特売

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479877U-0204-S1M23.541.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479886U-0205-S1M23.551.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479904U-0206-S1M23.561.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
11479913U-0208-S1M23.581.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479922U-0210-S1M23.5101.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
11479938U-0212-S1M23.5121.3平/4.3
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479947U-2505-S1M2.54.551.7平/5
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11479956U-2506-S1M2.54.561.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479965U-2508-S1M2.54.581.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479974U-2510-S1M2.54.5101.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479983U-2512-S1M2.54.5121.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11479992U-2604-S1M2.64.541.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480008U-2605-S1M2.64.551.7平/5
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り5点です
11480017U-2606-S1M2.64.561.7平/5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480026U-2608-S1M2.64.581.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480035U-2610-S1M2.64.5101.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480044U-2612-S1M2.64.5121.7平/5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480053U-0305-S1M35.552平/6
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り3点です
11480062U-0306-S1M35.562平/6
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11480078U-0308-S1M35.582平/6
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11480087U-0310-S1M35.5102平/6
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11480096U-0312-S1M35.5122平/6
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480105U-0315-S1M35.5152平/6
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
11480114U-0406-S1M4762.6平/8
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11480123U-0408-S1M4782.6平/8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480132U-0410-S1M47102.6平/8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480148U-0412-S1M47122.6平/8
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480157U-0415-S1M47152.6平/8
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
11480166U-0508-S1M5983.3平/10
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480175U-0510-S1M59103.3平/10
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480184U-0512-S1M59123.3平/10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480193U-0515-S1M59153.3平/10
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11479877
2017-05-22
用途: フック止め
建設業・工事業

5月22日~の作業で使用する予定でした。
購入時に表記して欲してください。納期が間に合わないのであれば、購入はしませんでした。
また、メールで詳細を知らせていただかないと全く気づきません。
これは責任問題ですよ。
今からドンキホーテを探し回りますが、購入できるか不安です。
責任者からの連絡をお待ちしております。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする