廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480202
U-0205-S1N
M2
3.5
5
1.3
4.3
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480218
U-0206-S1N
M2
3.5
6
1.3
4.3
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480227
U-0208-S1N
M2
3.5
8
1.3
4.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480236
U-0210-S1N
M2
3.5
10
1.3
4.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480245
U-0212-S1N
M2
3.5
12
1.3
4.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480254
U-2505-S1N
M2.5
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480263
U-2506-S1N
M2.5
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480272
U-2508-S1N
M2.5
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480288
U-2510-S1N
M2.5
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480297
U-2512-S1N
M2.5
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480306
U-2604-S1N
M2.6
4.5
4
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480315
U-2605-S1N
M2.6
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480324
U-2606-S1N
M2.6
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480333
U-2608-S1N
M2.6
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480342
U-2610-S1N
M2.6
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480358
U-2612-S1N
M2.6
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480367
U-0306-S1N
M3
5.5
6
2
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480376
U-0308-S1N
M3
5.5
8
2
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480385
U-0310-S1N
M3
5.5
10
2
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480394
U-0312-S1N
M3
5.5
12
2
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480403
U-0315-S1N
M3
5.5
15
2
6
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください