廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2T大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
材質
ステンレス
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480735
U-0306-S2T
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480744
U-0308-S2T
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480753
U-0310-S2T
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480762
U-0312-S2T
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480778
U-0315-S2T
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください