廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480787
U-2505-S2N
M2.5
4.5
5
1.7
5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480796
U-2506-S2N
M2.5
4.5
6
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480805
U-2508-S2N
M2.5
4.5
8
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480814
U-2510-S2N
M2.5
4.5
10
1.7
5.5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480823
U-2512-S2N
M2.5
4.5
12
1.7
5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480832
U-0306-S2N
M3
5.5
6
2
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480848
U-0308-S2N
M3
5.5
8
2
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480857
U-0310-S2N
M3
5.5
10
2
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480866
U-0312-S2N
M3
5.5
12
2
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480875
U-0315-S2N
M3
5.5
15
2
8
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480884
U-0406-S2N
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480893
U-0408-S2N
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480902
U-0410-S2N
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480918
U-0412-S2N
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480927
U-0415-S2N
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480936
U-0508-S2N
M5
7
8
2.6
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11480945
U-0510-S2N
M5
7
10
2.6
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480954
U-0512-S2N
M5
7
12
2.6
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11480963
U-0515-S2N
M5
7
15
2.6
12
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください