金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ

金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ - 廣杉計器
(3件のレビュー)
材質ステンレス寸法H(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481198U-1414-01M1.421.4
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481207U-1415-01M1.421.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481216U-1416-01M1.421.6
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481225U-1420-01M1.422
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481234U-1425-01M1.422.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481243U-1430-01M1.423
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481252U-1720-01M1.72.52
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481268U-1725-01M1.72.52.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481277U-1730-01M1.72.53
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11481252
2024-02-14
用途: フォノカートリッジの取付、シェルの接続部のパーツとして使用。に使用。
卸売・小売業

フォノカートリッジを取り付けるシェルに使用。当然の事ながら、問題なく使用。非磁性でこのサイズはなかなか見つからず、貴重。

対象商品 : 11481225
2023-04-19
用途: オートバイのドラレコ
卸売・小売業

オートバイのドラレコSDカバーのネジを紛失した為、2個しか使用しませんが、とりあえず購入しました

対象商品 : 11481243
2015-09-25
用途: 趣味

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする