廣杉計器
金属ネジ(ステンレス316セットナベ小ネジ) UM-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
材質
SUS316
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481785
UM-0306-T
M3
5.5
6
2
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481794
UM-0308-T
M3
5.5
8
2
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481803
UM-0310-T
M3
5.5
10
2
8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481812
UM-0312-T
M3
5.5
12
2
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481828
UM-0315-T
M3
5.5
15
2
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481837
UM-0316-T
M3
5.5
16
2
8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481846
UM-0320-T
M3
5.5
20
2
8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481855
UM-0325-T
M3
5.5
25
2
8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481864
UM-0406-T
M4
7
6
2.6
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481873
UM-0408-T
M4
7
8
2.6
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481882
UM-0410-T
M4
7
10
2.6
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481898
UM-0412-T
M4
7
12
2.6
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481907
UM-0415-T
M4
7
15
2.6
10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481916
UM-0416-T
M4
7
16
2.6
10
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481925
UM-0420-T
M4
7
20
2.6
10
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481934
UM-0425-T
M4
7
25
2.6
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481943
UM-0430-T
M4
7
30
2.6
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481952
UM-0435-T
M4
7
35
2.6
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481968
UM-0508-T
M5
9
8
3.3
12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481977
UM-0510-T
M5
9
10
3.3
12
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481986
UM-0512-T
M5
9
12
3.3
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481995
UM-0515-T
M5
9
15
3.3
12
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11482004
UM-0516-T
M5
9
16
3.3
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11482013
UM-0520-T
M5
9
20
3.3
12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11482022
UM-0525-T
M5
9
25
3.3
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11482038
UM-0530-T
M5
9
30
3.3
12
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください