曜日別特売

金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)

金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) - 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11485644BNT-17M1.71.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11485653BNT-02M21.6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11485662BNT-25M2.52
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11485678BNT-26M2.62
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11485687BNT-03M32.4
オープン
649
714(税込)
当日出荷
11485696BNT-04M43.2
オープン
729
802(税込)
当日出荷
11485705BNT-05M54
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485714BNT-06M65
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11485687
2019-09-16
用途: 電子機器

非磁性体の六角ナットとして、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする