廣杉計器
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
ねじ径
#4-40
材質
黄銅
寸法H(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
D
5
規格
1種
表面処理
ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485723
BNT-440
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください