廣杉計器
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485732
FNT-02E
M2
1.6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11485748
FNT-26E
M2.6
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11485757
FNT-03E
M3
2.4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485766
FNT-04E
M4
3.2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485775
FNT-05E
M5
4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください