廣杉計器
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
厚さ(mm)
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485784
UNT-02
M2
1.6
1.6
4
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
11485793
UNT-25
M2.5
2
2
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485802
UNT-26
M2.6
2
2
5
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
11485818
UNT-03
M3
2.4
2.4
5.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
11485827
UNT-04
M4
3.2
3.2
7
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
11485836
UNT-05
M5
4
4
8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485845
UMNT-03
M3
2.4
2.4
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485854
UMNT-04
M4
3.2
3.2
7
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11485863
UMNT-05
M5
4
4
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください